Munkavédelmi félcipő ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, méret 43

Cikkszám: 7275101-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Festék rot
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7275101-43
EAN / GTIN 4030839314463
Gyártó száma 7275101-43
L-szám L00790 5224

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/Mesh anyag
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női láb ergonómiájához.
  • Bőrmentes kivitel