Félcipő fekete / fehér uvex 1 sport, S3 46

Cikkszám: 092148 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092148 46
EAN / GTIN 4031101679495
Gyártó száma 6596246

Leírás

Kivitel:

Könnyű, sportos és átgondolt biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas, mivel szintetikus anyagokból készült. Bőség 11.
  • Duplán szigetelő poliuretán járótalp jó csúszásgátlással.
  • 100 %-ban fémmentes lábujjvédő orrész – anatómiai kialakítású, jó oldalstabilitással.
  • ESD kivitel.
  • Kényelmes lábágy nedvesség elvezető rendszerrel és plusz sarok- és elülső lábrész csillapítással.

Szellőző mikrovelúr felső rész.

Szabvány:

EN ISO20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz