Félcipő, fekete VD PRO 3500 GTX, S2 NB 36

Cikkszám: 092560 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 36
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092560 36
EAN / GTIN 4044348571347
Gyártó száma VD PRO 3500 GTX NB 36

Leírás

Kivitel:

Biztonsági lábbeli GORE-TEX® membránnal a kitűnő a klímakomfort érdekében. A fölösleges nedvesség és hő gyorsan távozik kifelé. A páraáteresztő vízálló bőr hozzájárul a cipő optimális belső klímájához. SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
  • Felső rész ultrakönnyű mikroszálból.
  • Porvédő nyelv.
  • Karbon megjelenésű szárdíszítés.
  • TPU Athletic fekete járótalp.
  • Varrás nélküli cipőszerkezet.
  • Valódi bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092561 sz. alatt.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz