{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LAURENZO | |
Védettségi osztály | S3 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Stahl | |
Szakadásállóság | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
EU cipőméret | 50 | |
Termék fajtája | Biztonsági csizma |
Cikkszám | 766941-50 | |
EAN / GTIN | 4030839238080 | |
Gyártó száma | 766941-50 |