Magasszárú fűzős cipő, fekete/narancssárga uvex 2, S3 51

Cikkszám: 092136 51
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 2
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 51
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092136 51
EAN / GTIN 4031101609829
Gyártó száma 6503251

Leírás

Kivitel:

Könnyű és rugalmas biztonsági cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
  • Distance Mesh bélésanyag.
  • 100 %-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • Kétrétegű PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
  • A PU orrész védi a felső anyagot és jelentősen hosszabb élettartamot biztosít.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli hidrofobizált, teljes barkás sima bőrből. Nemfém, átszúrásvédelemmel rendelkező talpbetéttel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz