{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Védettségi osztály | S3 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Acél | |
Szakadásállóság | Acél | |
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) | 200 felett °C | |
Hidegszigetelés | -20 °C-ig | |
Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint | |
Tulajdonság | Vario® csillapítás | |
EU cipőméret | 51 | |
Termék fajtája | Biztonsági csizma |
Cikkszám | 092781 51 | |
EAN / GTIN | 4044348487990 | |
Gyártó száma | STAVANGER BAU GORE II NB 51 |