Munkavédelmi bakancs MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 2, méret 43

Cikkszám: 7682102-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MASON
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7682102-43
EAN / GTIN 4030839276846
Gyártó száma 7682102-43
L-szám L00790 2964

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • acél talpátszúrásvédelem
  • Gumi/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC.