Munkavédelmi bakancs MASON Pro Mid ESD S3 Typ 3, méret 44

Cikkszám: 7681103-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7681103-44
EAN / GTIN 4030839379103
Gyártó száma 7681103-44

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Teljes, párnázott, nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • acél talpátszúrásvédelem
  • PU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női lábak ergonómiájához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz