Nyitott félcipő, fekete / piros LONNY red Low ESD, S1P 42

Cikkszám: 092269 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése 719521-42
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092269 42
EAN / GTIN 4030839347959
Gyártó száma 719521-42

Leírás

Kivitel:

LONNY sportos biztonsági nyitott félcipő modern megjelenéssel.
  • Hálós felsőrész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Bőrmentes kivitel.
  • SPORTIVE teljes felületű talpbetét, fekete ESD.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz