{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
EN 60903 A kategória (savak) | igen | |
EN 60903 C kategória (rendkívül alacsony hőmérsékletek) | igen | |
EN 60903 Z kategória (ózon) | igen | |
Tartalom | 1 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 97,6 g | |
Felhasználási tartomány | Allround | |
Szabvány | Véd radioaktivitás ellen (EN421) | |
Hordozóanyag | Latex | |
Kesztyűméret | 11 | |
Maximális feszültség elleni védelem | 500 V | |
Hossz | 360 mm | |
Festék | fekete / piros | |
Védettségi osztály | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Kesztyű típus | Villanyszerelő kesztyűk | |
Termék fajtája | Villanyszerelő kesztyűk |
Cikkszám | 094918 11 | |
EAN / GTIN | 76490104306 | |
Gyártó száma | RIG0014B |