Villanyszerelő kesztyű 10

Cikkszám: 094918 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Véd radioaktivitás ellen (EN421)
  • Védettségi osztály: 00

Termékadatok

Technikai adatok

EN 60903 A kategória (savak) igen
EN 60903 C kategória (rendkívül alacsony hőmérsékletek) igen
EN 60903 Z kategória (ózon) igen
Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Súly 97,6 g
Felhasználási tartomány Allround
Szabvány Véd radioaktivitás ellen (EN421)
Hordozóanyag Latex
Kesztyűméret 10
Maximális feszültség elleni védelem 500 V
Hossz 360 mm
Festék fekete / piros
Védettségi osztály 00
EN 60903 AZC
Kesztyű típus Villanyszerelő kesztyűk
Termék fajtája Villanyszerelő kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094918 10
EAN / GTIN 76490104283
Gyártó száma RIG0014B

Leírás

Kivitel:

A tisztán természetes gumilatexből készült Ansell Marigold villanyszerelő szigetelő kesztyűk egyedülálló rugalmasságot és kézügyességet biztosítanak. A kéz természetes nyugalmi helyzetében az anatómiai illeszkedéssel és a nem szétfeszített ujjakkal elkerülhető a kéz gyors fáradása.

Specifikáció:

Munkavégzés WS ≥ 500 V alatti érintési feszültség kockázatával.