{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 12 | |
Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás | |
Védettségi osztály | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
EN 374 | A típus (AKLMNPST) | |
Vegyszereknek ellenáll | AKLMNPST | |
EN 388 | 2110X | |
Anyag | Latex / neoprén | |
Hordozóanyag | Latex / neoprén | |
AQL | 0,7 | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 320 mm | |
Vastagság | 0,7 mm | |
Festék | kék / sárga | |
Felhasználás | többször használatos | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094791 7 | |
EAN / GTIN | 7340118353647 | |
Gyártó száma | 2301-7 |