{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HyFlex® | |
Tartalom | 12 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Megerősített hüvelykujj hajlat | |
Kötéstechnológia | 18G | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Hordozóanyag | Dyneema® | |
Bevonat | PU/nitrilhab | |
Anyag | Nitrilhab | |
Bevonat változat | 3/4 bevonat | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Festék | szürke / fekete | |
Kesztyűméret | 10 | |
Súly | 28 g | |
Hossz | 212 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094486 10 | |
EAN / GTIN | 10076490449800 | |
Gyártó száma | 11-937/10 |