{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 12 | |
Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás | |
Kötéstechnológia | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Hordozóanyag | INTERCEPT™ | |
Bevonat | Nitril | |
Anyag | Nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Festék | fekete / kék | |
Kesztyűméret | 10 | |
Súly | 26,4 g | |
Hossz | 230 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094487 10 | |
EAN / GTIN | 10076490448582 | |
Gyártó száma | 11-528/10 |