{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Camapur® | |
Tartalom | 14 | |
Kötéstechnológia | 13G | |
elektrosztatikus tulajdonság | 0,3 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Gyártó jelölése | Camapur Cut 627+ | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 4341X | |
Hordozóanyag | HPPE | |
Bevonat | PU | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | szürke / fekete | |
Bevonat anyaga | PU | |
Kesztyűméret | 10 | |
Súly | 73 g | |
Hossz | 240 mm - 260 mm | |
EN 388 kopásállóság | 4 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 3 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 4 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Szilikonmentes | igen | |
Szellőzés | nagyon jó | |
DMF mentes | igen | |
Tapintási érzet | jó | |
Nedves fogás | mérsékelt | |
Olajos fogás | mérsékelt | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094476 10 | |
EAN / GTIN | 4008198762706 | |
Gyártó száma | 062710841E |