Kesztyű pár 6

Cikkszám: 094337 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
1 511 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 18G

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GreenPlus
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388 2121X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék zöld / fekete
Kesztyűméret 6
Kötéstechnológia 18G
Felhasználás többször használatos
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094337 6
EAN / GTIN 4067263696162

Leírás

Kivitel:

Az új GARANT GreenPlus kesztyűket fenntarthatóság, ugyanakkor magas viselési kényelem és erős ellenálló képesség jellemzi.
A fenntartható, univerzális kesztyű 86%-ban újrahasznosított nylon szálból készült (a 9. méretre érvényes) (a végtermékben több mint 78%-ban újrahasznosított anyagból). Ez azt eredményezi, hogy a CO2 lábnyom csökkentése (a kereskedelmi forgalomban kapható nylon többcélú kesztyűkhöz képest) páronként 83g (a 9. méretre érvényes). 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológia a kiváló tapintási érzet érdekében. Tenyér könnyű PU bevonattal. Érintőképernyőkhöz alkalmas. Pontosság, rugalmasság és tapintási érzet száraz munkakörnyezetben.

Figyelem:

Környezetbarát, 100 %-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz