Kesztyű pár MASTER PU 6

Cikkszám: 094251 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
13 564 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 18G

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master PU
Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388 2111X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék kék / fekete
Kesztyűméret 6
Kötéstechnológia 18G
Felhasználás többször használatos
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094251 6
EAN / GTIN 4067263202615

Leírás

Kivitel:

MASTER PU szerelőkesztyű. A nylon hordozóanyag a PU bevonattal kombinálva rendkívül könnyű és rugalmas viselési tulajdonságokat biztosít - mint egy második bőr. A 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiának köszönhetően kiváló tapintásérzet érhető el. Érintőképernyőhöz alkalmas.

Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz