{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KX | |
Tartalom | 1 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Szárítás | szárítás levegőn | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Megerősített hüvelykujj hajlat; tépőzár | |
EN 388:2003 | 4542 | |
EN 388 | 4X42C | |
Hordozóanyag | HPPE | |
Bevonat | vizes bázisú PU/nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság; Univerzális | |
Hossz | 255 mm | |
Festék | fekete / szürke | |
Kesztyűméret | 9 | |
Kötéstechnológia | 18G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű | |
Vágásvédelmi kategória | C | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094319 9 | |
EAN / GTIN | 6942542968650 | |
Gyártó száma | KX-10 W. VELCRO/SZ.9 |