• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Kesztyű pár KX-10 OBSIDIAN 8

Cikkszám: 094318 8
Kedvezmény
8,45 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: C

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Megerősített hüvelykujj hajlat
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Hordozóanyag HPPE
Bevonat vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
Hossz 255 mm
Festék fekete / barna
Kesztyűméret 8
Kötéstechnológia 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094318 8
EAN / GTIN 6920790166677
Gyártó száma KX-10/SZ.8

Leírás

Kivitel:

Szorosan illeszkedő és könnyű 5. kategóriás vágás elleni védőkesztyű kevert poliuretán és nitril bevonattal a jó fogás érdekében.
  • Varrat nélküli HPPE hordozóanyag 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiával.
  • Megerősített hüvelykujj hajlattal a tartósság növelése érdekében.
  • Rugalmas kötött szár.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.