• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Kesztyű pár KX-01 DUSK 9

Cikkszám: 094311 9
Kedvezmény
21,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    8,70 € 21,60 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    7,25 € 18,00 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
459 darabszám azonnal szállítható
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KX
Tartalom 1
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat
EN 388 3121X
Hordozóanyag Műbőr/Spandex
Bevonat Szilikon
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 240 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094311 9
EAN / GTIN 6942542967905
Gyártó száma KX-01 / SZ.9

Leírás

Kivitel:

Különösen szorosan illeszkedő és könnyű védőkesztyű a tenyérfelületen és az ujjvégeknél szilikonból készült Hex-Grip profil bevonattal. Nagyon kényelmes viselet és jó tapintásérzet változatos felhasználási lehetőségekhez a finommechanika területén.
  • Nagyon vékony (0,5 mm) és nagyon tartós kézzel vart hordozóanyag.
  • Jó fogású a szilikon Hex-Grip bevonatnak köszönhetően.
  • Kézfej megerősített Lycra-ból a jobb mozgásszabadság érdekében.
  • Érintőképernyőhöz alkalmas.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.