Védőkesztyű pamut kesztyű fehérített 89 méret 8

Cikkszám: 8990017
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyűméret 8
Termék fajtája Pamut kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8990017
EAN / GTIN 4048612011065
Gyártó száma 8990017
L-szám L01690 24

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Védőkesztyű
  • Termék neve: Pamutkesztyű fehérített
  • Terméktípus: Alsókesztyű
  • Szín (szűrő): Fehér
  • Felület: Nincs meghatározva
  • Bevonat: Bevonat nélkül
  • Méret: 8
  • Újrafelhasználható: Újrafelhasználható (R)
  • Felső anyag: pamut