{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 12 | |
Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes | |
Illeszkedés | jó | |
EN 388 | 2142X | |
Hordozóanyag | pamut | |
Bevonat | PVC | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | Sötétkék | |
Bevonat anyaga | PVC | |
Kesztyűméret | 8 | |
Súly | 28,2 g | |
Kötéstechnológia | 10G | |
Szilikonmentes | nem | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | igen | |
Tapintási érzet | jó | |
Nedves fogás | mérsékelt | |
Olajos fogás | mérsékelt | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | nagyon jó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Pamut kesztyűk | |
Anyag | pamut | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094210 8 | |
EAN / GTIN | 4059904101326 | |
Gyártó száma | 6101 GR.8, BUND:ORANGE/GELB |