Hideg elleni védőkesztyű pár Tegera® 517 10

Cikkszám: 094824 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    13,68 € / Pár
  • 6 Pár -től/tól
    11,40 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
1 532 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EN 511

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai tépőzár
Tartalom 6
Felhasználás többször használatos
Kesztyűméret 10
Felhasználási tartomány Univerzális; Heavy Duty
Szabvány EN 511
Hossz 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Hordozóanyag Poliészter/ műbőr
Bevonat változat nincs bevonat
Festék fekete / zöld
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Hideg elleni védőkesztyű
Termék fajtája Hideg elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094824 10
EAN / GTIN 7392626070707
Gyártó száma 517-10

Leírás

Kivitel:

Tegera® 517. Vízálló és bélelt hideg elleni védőkesztyű szintetikus bőrből hideg és nedves környezetben végzett precíz tevékenységekhez. Tépőzárral és megerősített ujjbegyekkel.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.