{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 12 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Kesztyűméret | 10 | |
Bevonat anyaga | Latex | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Kötéstechnológia | 7G | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Hideg elleni védelem | nagyon jó | |
Szellőzés | jó | |
Tapintási érzet | mérsékelt | |
Nedves fogás | nagyon jó | |
Olajos fogás | jó | |
DMF mentes | nem | |
Szilikonmentes | nem | |
Illeszkedés | jó | |
Szabvány | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Hordozóanyag | pamut | |
Bevonat | Latex | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Festék | kék / sárga | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 kopásállóság | 2 | |
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 1 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 2 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 4 | |
Súly | 45 g | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Hideg elleni védőkesztyű | |
Termék fajtája | Hideg elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094813 10 | |
EAN / GTIN | 4059904107304 | |
Gyártó száma | 1603W/10 |