Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár 11

Cikkszám: 094617 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
719 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásvédelmi kategória: C
  • Szabvány: KAMPÓS POFA 407

Termékadatok

Technikai adatok

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Érintkező hő max. 100 °C
Hordozóanyag Speciális szál
Bevonat PVC
Festék sárga / fekete
Felhasználás többször használatos
Kesztyűméret 11
Felhasználási tartomány Allround
Kötéstechnológia 10G
Vágásvédelmi kategória C
Szabvány KAMPÓS POFA 407
Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094617 11
EAN / GTIN 4067263353256

Leírás

Kivitel:

HOLEX vágásálló és hővédelmi kesztyű speciális PVC érdesítéssel az max. 100°C-ig érintkező hővédelemmel (maximum 15 másodperc). A speciális szálból készült kesztyű jó tapintási érzetet biztosít, és C vágásvédelmi kategóriával rendelkezik.

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz