{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes | |
EN 374 | A típus (JKLNPST) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKLNPST | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Vastagság | 0,26 mm | |
Hossz | 300 mm | |
Tartalom | 50 | |
Súly | 15,8 g | |
Festék | kék | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Kesztyűméret | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094792 9 | |
EAN / GTIN | 4045197974907 |