Egyszer használatos kesztyű készlet TouchNTuff® 92-670 9

Cikkszám: 094720 9
Ár beállítása 100 Darab (0,19 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 230 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • EN 374: B típus (JKT)
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TouchNTuff®
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
EN 374 B típus (JKT)
Vegyszereknek ellenáll JKT
Anyag Nitril
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Hordozóanyag Nitril
Bevonat Nitril
Vastagság 0,11 mm
Hossz 240 mm
Tartalom 100
Súly 3 g
Festék kék
Felhasználási tartomány Pontosság
Kesztyűméret 9
Falvastagság 0,1 mm
AQL 1,5
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % >480 min
Áthatolási idő etanolnál 95 % <10 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % 30-40 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % >480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 % >480 min
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094720 9
EAN / GTIN 076490493325
Gyártó száma 92-670/8,5-9

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória. Púdermentes.
TouchNTuff® 92-670. Szilikon- és viaszmentes. Strukturált ujjbegyek. Élelmiszerekkel való érintkezéshez engedélyezve. AQL 1,5 (EN 374-2).

Szabvány:

EN 374

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz