Füldugó adagoló, Típus: 500

Cikkszám: 097530 500
Ár beállítása 500 Pár (0,07 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
670 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Füldugó adagoló
Űrtartalom 500 pár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097530 500
EAN / GTIN 4062406118907
Gyártó száma 097530 500

Leírás

Kivitel:

Az egyszer használatos füldugók adagolója egyszerűn kezelhető, gyorsan feltölthető és 500 pár kapacitással rendelkezik. Forgatással mindig pontosan egy füldugó esik a kézbe, ill. a gyűjtőtálcára. Az adagoló felhelyezhető a műhelyberendezések területének minden perforált lemez falára, felszerelhető falra vagy szabadon felállítható. Az adagoló minden szokásos, zsinór nélküli egyszer használatos füldugóval feltölthető.

Tartalom:

1 x 097530 500 (Holex fülvédő adagoló), nincs feltöltve

Figyelem:

Szállítás füldugók nélkül. Utántöltő csomagot lásd a 097350 sz. R500 méretnél és 097351 sz. R500 méretnél.