{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sisak tulajdonságai | Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól | |
Gyártó jelölése | pronamic alpine hi-viz sárga | |
Festék | sárga | |
Méret | 53 cm - 63 cm | |
Sisakhéj anyaga | ABS | |
Súly | 490 g | |
Szabvány | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
Bőségállítás | Forgózár | |
Termék fajtája | Védősisak |
Cikkszám | 097837 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4031101959887 | |
Gyártó száma | 9735130 |