3M™ Hard Hat, Uvicator, Ratchet, Dielectric 1000v, Leather Sweatband, Yellow, G3001MUV1000V-GU

Cikkszám: 7100033456
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100033456
EAN / GTIN 04046719606986
Gyártó száma 7100033456

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Yellow
Size: 53-62 cm
Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches, etc.
Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces
Short peak gives improved upwards visibility

Leírás:

3M™ Hard Hat, G3001MUV1000V-GU is our yellow hard hat that features ratchet suspension and a leather sweatband to provide comfort. It has a softly rounded design with a short peak and a 3M™ Uvicator™ sensor disc so you know when it’s been over-exposed to UV radiation. It also provides electrical insulation up to 1000Vac.

Jellemző:

Hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision
Provides electrical insulation up to 1000Vac
3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV-radiation and it’s time to replace it
Softly rounded design helps avoid parts snagging on cables or branches
The headband can be rotated 180° to provide a better field of view when working in confined spaces
The short visor allows for better upward vision

Figyelem:

Construction, Agriculture