Kivitel:
Termék színe: Piros
Méret: 54-62 cm
Nagyon magas biztonság; kényelmes és kellemes; szűk ülés; higiénikus; más PPE könnyű felszerelése
Kényelmes és kellemes
Nagyon magas biztonság
Leírás:
A piros 3M™ G3000DUV-RD védősisak nagy területen elszórt szellőzőnyílásokkal, valamint bőr pulóverrel rendelkezik az extra kényelem érdekében. Emellett egy csipesz zárást, egy kissé lekerekített rövid karimájú kialakítást és egy 3M™ Uvicator™ érzékelőt is tartalmaz, amely jelzi, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve.
Jellemző:
védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
A kissé lekerekített kialakítás megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
A szellőzőnyílások nagy területen oszlanak el, és maximális légáramlást biztosítanak a nagyobb kényelem érdekében
A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
A rövid napellenző jobb felfelé látást tesz lehetővé
Figyelem:
Építőipar, mezőgazdaság