Kivitel:
Termék színe: Fehér
Terméktípus: Biztonsági sisak
Termék színe: Fehér
Leírás:
A 3M™ 4535 védőruha a kényelem és a védelem optimális egyensúlyát nyújtja. Az elülső rész puha, tartós, 60 g/m²-es nem szőtt anyagból készült, mikroporózus laminátummal a jobb fröccsenésvédelem érdekében, valamint SMMMS hátsó panellel a jobb szellőzés érdekében. A 3M 4535 védőruha a veszélyes részecskék és – korlátozott mértékben – a folyékony fröccsenések ellen is védelmet nyújt.
Jellemző:
védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
Enyhén lekerekített kialakítás, amely megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
A szellőzőnyílások nagy területen oszlanak el, és maximális légáramlást biztosítanak a nagyobb kényelem érdekében
A fejpánt 180°-kal elforgatható, hogy jobb látómezőt biztosítson a szűk üregelés-ben végzett munka során. A rövid szemellenző jobb rálátást tesz lehetővé
A rövid képernyő jobb rálátást tesz lehetővé
Branding és logo nyomtatási lehetőségek állnak rendelkezésre
Cserélhető bőr vagy műanyag izzadság felszívó pánt
Opcionálisan lámpatartóval kapható
Jóváhagyva a betét -30°C-on
8 standard színben kapható (fehér, sárga, kék, piros, zöld, Narancs, fekete, Hi-viz zöld)