3M™ First Base™ 3 Bump Caps

Cikkszám: 7100231446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100231446
EAN / GTIN 04054596833050
Gyártó száma 7100231446

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Royal Blue
Provides industrial bump protection to EN812:A1
Patented shell design provides enhanced coverage for a wide range of head sizes
Various styles, fabrics, peak lengths and colours are available
Optional custom logo embroidery for most of the range

Leírás:

3M™ First Base™ 3 Bump Caps provide industrial head protection to EN812:A1. They come in a range of styles, with a variety of peak lengths, fabrics and colours. These bump caps incorporate an ABS shell, ergonomically designed for comfort.

Jellemző:

Protects wearer from light contact with stationary objects

Figyelem:

Light industry, general manufacturing