Veszélyes anyag szimbólum Robbanó bomba 03015

Cikkszám: 099501 03015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PVC fólia
Rögzítés módja öntapadó
Szállítás módja Darab
Tartalom 35
Hossz 15 mm
Magasság 15 mm
Termék fajtája Veszélyes anyag jelölés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 099501 03015
EAN / GTIN 4061466031157
Gyártó száma B171.15.180

Leírás

Kivitel:

GHS 01
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz