Tűzvédelmi jelzés Gurítható tűzoltó készülék

Cikkszám: 099405
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
82 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Szabvány:

ISO 7010

Figyelem:

Ezek a táblák vékonyabb fóliás kivitelben is kaphatóak (öntapadó, vastagság 0,1 mm). A tűzvédelmi jelzések megfelelnek az ASR A1.3 és ASR A2.3 műszaki előírások régi szabványának (2022 márciusig). Az új szabvány szerinti jelzéseket az E-Shopban talál.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Üzembiztonság"
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz