Mentési jelzés Nyilvános mentőfelszerelés 11150

Cikkszám: 099330 11150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Alumínium
Világító tulajdonság Hosszú utóvilágítás
Szállítás módja Darab
Tartalom 1
Hossz 150 mm
Magasság 150 mm
Termék fajtája Mentési jelzés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 099330 11150
EAN / GTIN 4061466026146
Gyártó száma AN100.00.265

Leírás

Szabvány:

ASR A1.3; DIN 4844

Figyelem:

Ezek a táblák vékonyabb fóliás kivitelben is kaphatóak (öntapadó, vastagság 0,1 mm). A menekülési jelzések megfelelnek az ASR A1.3 és ASR A2.3 műszaki előírások régi szabványának (2022 márciusig). Az új szabvány szerinti jelzéseket az E-Shopban talál.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz