Vészhelyzeti zuhanyzó 1

Cikkszám: 984160 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 2 252 mm
Szélesség 350 mm
Mélység 741 mm
Áramlási nyomás 2 bar - 6 bar
Áramlási nyomás 29 psi
Vészhelyzeti zuhanyzó átfolyási értékek 76 l/min
Szem-arczuhany átfolyási értékek 12 l/min
BSP csatlakozó menet 1.1/4 coll
Beépítési helyzet padlóra szerelve
Felhasználási tartomány Belső
Termék fajtája Vészhelyzeti zuhanyzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 984160 1
EAN / GTIN 662641922402

Leírás

Kivitel:

Padlóra szerelhető vészhelyzeti zuhany kombináció szem- és arczuhannyal. Beltéri használathoz alkalmas. Nyitott nemesacél edény a jobb korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében. A vészhelyzeti zuhany a kézikarral működtethető. A szem- / arczuhany a nyomólappal vagy a lábpedállal működtethető. ANSI szabvány szerint.
Horganyzott acél, porszórt bevonatú csővezetékekkel.