{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 47,5 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 76 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229700 | |
Alátétlapka | 229750 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 222800 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664602353 | |
Gyártó száma | THN04480 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
429,31 €
206,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
472,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
362,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
347,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
belső hűtés | nem | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |