Kivitel:
Kopásálló, hőkezelt acél korrózió gátló bevonattal. Pontos váltólapka beágyazás a meghatározott meghúzási nyomatéknak köszönhetően. Sűrű és ritka fogosztás egyedi marási stratégiához.
Felhasználás:
Elsősorban gyengébb meghajtású gépekhez és nagyobb mélységek megmunkálásához kisebb bekezdő átmérőnél.
Figyelem:
Pontos 90°-os sarkokhoz ap = 6 mm értéket válasszon.Ahhoz, hogy mind a
4 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát
mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.A
211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a
674252 sz. 8IP méretű pengével használja.