{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Minőség | HB7735 | |
Szerszámanyag | HM | |
Menetfajta | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Profilszög | 55 fok | |
Lapkaméret | 24 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Menet / coll | 14 | |
Vágóélek száma Z | 13 | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső; Külső | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218078 14 | |
EAN / GTIN | 4045197447678 | |
Gyártó száma | 218078 14 |