Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Analóg kézi tachométer HTM100M

Cikkszám: 471010 HTM100M

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ± 0,5 %
Mérőkerék kerület 0,1 m
Üzemi hőmérséklet 0 °C - 40 °C
Tárolási hőmérséklet -10 °C - 40 °C
Méréstechnika analóg
Termék fajtája Kézi fordulatszámmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 471010 HTM100M

Leírás

Kivitel:

Mechanikus kézi tachométer fordulatszám és felületi sebesség méréséhez különböző felhasználási területeken. Nagyméretű és könnyen leolvasható analóg kijelző gombnyomásra mutató rögzítéssel az utolsó mérés tárolásához. Elem nélküli működtetés.

Felhasználás:

Fordulatszámmérés: 10 − 10.000 min−1sebesség: 1 − 1000 m/perc.

Tartalom:

471180 sz. mérőkerék (0,1 m), 471170 sz. mérőcsúcs, 471190 sz. üreges mérőcsúcs, hosszabbító.

Figyelem:

ATEX tanúsítással rendelkező változatok külön rendelésre: Tachométer robbanásveszélyes környezetben történő felhasználáshoz. 1-es és 2-es ATEX zónákhoz tanúsítva.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek