{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cobra QuickSet | |
Teljes hossz | 250 mm | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Hatszög befogási tartomány | 46 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 2 coll | |
Fogazott finombeállítás száma | 25 | |
Szabvány | DIN ISO 8976 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
szikramentes | nem | |
Gyorsállítás | igen | |
Automatikus szorítás | igen | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 705850 250 | |
EAN / GTIN | 4003773072775 | |
Gyártó száma | 87 21 250 |