{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,5 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 700340 180 | |
EAN / GTIN | 4045197416919 | |
Gyártó száma | 700340 180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Erősített kombinált fogó, krómozott, 2K-markolattal, Teljes hossz: 180mm
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható
19,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
805 darabszám azonnal szállítható
12,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
973 darabszám azonnal szállítható
15,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | 2K-markolat | 2K-markolat |
Felület | krómozott | fényes | matt fényű |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |