Whiteboard tábla 900X600 mm

Cikkszám: 974560 900X600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 600 mm
Szélesség 900 mm
Munkadarab felülete Alumínium
Keret színe ezüst eloxálással
Tábla színe fehér színű
Hossz- és keresztirányban használható igen
Írható tábla igen
Mágneses tábla igen
Súly 2,5 kg
Termék fajtája Whiteboard tábla

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974560 900X600
EAN / GTIN 4016946714389
Gyártó száma SC3102-H 4016946714389

Leírás

Kivitel:

Eloxált ezüst alumínium keret, fehér festett felülettel. A tábla lemosható, feliratozható és mágnes tapad rá. Rakodó peremmel.

Felhasználás:

Ideális gyors jegyzetekhez. Egyszerű felszerelhető hosszában és keresztirányban, tükör rögzítővel vagy sarkokon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok