Bijela ploča 900X600 mm

Artikl br.: 974560 900X600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 600 mm
širina 900 mm
Materijal površine Aluminij
Boja okvira srebrno eloksirano
Boja ploče bijelo lakirano
Primjena u uspravnom i poprečnom obliku Da
Ploča po kojoj se može pisati Da
Ploča magnetska Da
Težina 2,5 kg
Vrsta proizvoda Bijela ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974560 900X600
EAN / GTIN 4016946714389
Broj proizvođača SC3102-H 4016946714389

Opis

Izvedba:

Srebrno eloksirani aluminijski okvir, s bijelo lakiranom površinom. Ploča je magnetna i može se oprati te se po njoj može pisati. S policom za odlaganje olovke.

Upotreba:

Idealno za privremene obavijesti. Jednostavna montaža za uspravni i poprečni format, sa zrcalnim pričvršćivanjem ili pričvršćivanjem kroz kutove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema