Tool24 szoftver 20

Cikkszám: 979500 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: Hoffmann Group Connected

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész Hoffmann Group Connected
Sorozat Tool24; Hoffmann Group Connected
Szoftverváltozat Measurement
Termék fajtája Szoftver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 979500 20
EAN / GTIN 4045197885296

Leírás

Kivitel:

A C termékek és más a termelési folyamathoz szükséges termékek nyilvántartására, kiadására és raktárba vételére szolgáló szoftverekkel szerzett sokéves tapasztalatunk azt eredményezte, hogy a nagyon nagy teljesítményű alap szoftverünk bővítéséhez egyedi csomagokat tudunk kínálni.
A Tool24 szoftver magától értetődően kezelhető, egyszerű adminisztrációval. Gyors és egyszerű lehetőséget nyújt a szerszámainak és C-termékeinek nyilvántartásához.
Az egész hálózathoz való teljes hozzáférés következtében az árukosarak már a munkaállomásnál megtölthetőek, hogy utána a Tool24 Master Unit rendszernél lehetséges legyen a teljes árukosár gyors kiadása. A nyitólapon (Dashboard) a gyakran használt termékek minden felhasználóhoz egyedileg elhelyezhetőek a hozzáférési idő lerövidítése érdekében.
Measurement – Bővítés mérőeszközök, kölcsönszerszámok, darabjegyzékek nyilvántartásához és jelentések készítéséhez.

Előny:

A leggyorsabb kivétel:
  • Több áru kivétele / behelyezése
  • Árukosár lefoglalása / kivétele
  • Kedvencek funkció a gyakran használt termékek gyors kivételéhez / behelyezéséhez.
  • Tranzakció (kivétel, behelyezés,sztornózás stb.) minden képernyőn.
Magától értetődő kezelés
  • Szöveges keresés / élő keresés
  • Gyors felhasználói bejelentkezés PIN kóddal, vagy RFID-vel / ujjlenyomattal (opcionális), akár számítógépen, akár a Tool24-nél.
  • Egyedi kialakítás felhasználói szinten (személyes nyitólap).
Mobileszköz képes:
  • Hozzáférés tableteken vagy laptopokon keresztül.
  • Automatikus szoftver méretezés.
  • Árukosár lefoglalása a munkaállomásnál
Standard ellenőrző eszközök:
  • Grafikus megjelenítés.
  • Felhasználói / feladat / költséghely szintek.
  • A jelentés megjelenése egyedileg konfigurálható.
  • Küldje el E-Mailben a számítógépre, rendelkezzen mindig a legfrissebb adatokkal.
  • Ugyanaz a felület a számítógépen és a Tool24-nél.
Hoffmann Group Connected

Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.
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
    Verzió Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz