Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Keményhab betét, üres, Hainbuch befogó fejekhez, Szorítópatronokhoz: SK80

Cikkszám: 970718 SK80

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatronokhoz Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Szélesség 149 mm
Mélység 298 mm
Szélesség E-ben 9 E
Mélység E-ben 18 E
Szerszámbefogók száma 2
Kivitel üres, Hainbuch befogó fejekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970718 SK80
Gyártó száma 970718 SK80

Leírás

Kivitel:

Kétszínű PE keményhab betét (antracit / szürke, üres) Hainbuch befogó fejekhez egyedi elhelyezéséhez kialakított marással. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. A keményhab betétek a fiókok hasznos területének 9×18 E részét töltik ki.

Figyelem:

A TOP65 méret az SK65-höz is megfelelő.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz