Kivitel:
Munkalap, 50 mm vastag. Fiókház, 27×36 E, acéllemezből, pontos megmunkálással. Központi zár hengerzárral és 2-2 kulccsal. Acéllemez fiókok golyóscsapágyazott sínekkel. A válaszfalak a fiókok sokoldalú felosztását teszik lehetővé. Acéllemez lábrészek, peremmel (80 mm széles).
Bükk-multiplex munkapad munkalap, vízálló ragasztással. Színtelen UV-lakkozással.
27×36 E fiókház teljesen kihúzható fiókokkal.
Felhasználás:
A fiókház választhatóan jobb vagy bal oldalra szerelhető fel.
Szín:
Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.
Figyelem:
A fiókokhoz való elválasztókat lásd a
960190 −
960240 sz. Az Aquarado rendező rendszer lásd a
960900 − 961500 sz. A további lehetőségeket lásd a
942906 −
942941 sz. alatt.
Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.