Lemezborítás oszlopkerethez 2000 mm

Cikkszám: 935040 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Mélység 580 mm
Oszlopkeret magassághoz 2 000 mm
Termék fajtája Oldalburkolat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935040 2000
EAN / GTIN 4062406107567

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, hegesztett kapcsokkal az oszlopkeret borításához: Egymás melletti zárt polcok esetén megakadályozza az oldalsó benyúlást, szárnyas ajtókkal, tolóajtókkal és redőnyökkel szerelt polcokhoz javasolt.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egy oszlopkeret kétoldali lefedéséhez két lemezborítás szükséges.