{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Szekrényház belső teherbírása | 500 kg | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 275 mm | |
Szélesség G-ben | 30 | |
Mélység G-ben | 11 | |
Súly | 72,5 kg | |
Termék fajtája | Tárolószekrény |
Cikkszám | 944111 45 | |
EAN / GTIN | 4062406073428 |